T425 SM-D050-13-3-32-13 Freze cu tijă elicoidală conică cu alunecare pentru plăcuțele T490 LNMT/LNHT 13 montate tangențial

Cod articol: 3107228
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107228
EAN / GTIN 7291075323146
Număr producător 3107228
L-Număr L23980 298

Descriere

Descriere:

Freze cu tijă elicoidală conică cu alunecare pentru plăcuțele T490 LNMT/LNHT 13 montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 78 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 109.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.55 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 60 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături