MTECD 06033C12 36UN IC908 Freze de frezat filete din carbură scurte, stângace, pentru găurirea și șanfrenarea filetelor UN

Cod articol: 5667209
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667209
EAN / GTIN 7291075450521
Număr producător 5667209
L-Număr L24210 35

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură scurte, stângace, pentru găurirea și șanfrenarea filetelor UN

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Dimensiunea filetului 8
  • Număr paşi per inch (tăiş) 36 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 12 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături