MTEC 1212D20 14NPT IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Cod articol: 5603892
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5603892
    EAN / GTIN 7291075168068
    Număr producător 5603892
    L-Număr L24210 23

    Descriere

    Descriere:

    Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 10.77 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20.9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
    • Lungime totală (OAL): 84 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Forma filetului (THFT): NPT60
    • Pasul filetului (TP): 1.814 mm
    • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

    Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături