MTECSH 06047C20 1.0ISO IC903 Freze rotative de filetare scurte din carbură în design stânga pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Cod articol: 5605676
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5605676
    EAN / GTIN 7291075221350
    Număr producător 5605676
    L-Număr L24210 431

    Descriere

    Descriere:

    Freze rotative de filetare scurte din carbură în design stânga pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4.65 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime totală (OAL): 58 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 1 mm
    • Dimensiunea filetului M6
    • Lungime utilă (LU): 20 mm

    Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături