MTECD 0805C14 28UN IC908 Freze de frezat filete din carbură scurte, stângace, pentru găurirea și șanfrenarea filetelor UN

Cod articol: 5667204
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5667204
    EAN / GTIN 7291075450477
    Număr producător 5667204
    L-Număr L24210 29

    Descriere

    Descriere:

    Freze de frezat filete din carbură scurte, stângace, pentru găurirea și șanfrenarea filetelor UN

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime totală (OAL): 64 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Forma filetului (THFT): UN60
    • Dimensiunea filetului 1/4-3/8
    • Număr paşi per inch (tăiş) 28 Filete/″
    • Lungime utilă (LU): 14.5 mm

    Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături