MTECD 0604C14 0.8ISO IC908 Vârtejuri de filetare scurte din carbură în construcție stânga pentru producția de găuri filetate, filete interioare ISO și șanfrenuri

Cod articol: 5667203
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667203
EAN / GTIN 7291075327984
Număr producător 5667203
L-Număr L24210 19

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt din carbură în construcție stânga pentru producția de găuri filetate, filete interioare ISO și șanfrenuri

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.8 mm
  • Dimensiunea filetului M5
  • Lungime utilă (LU): 14.4 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături