{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | XF870 | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică cu strat răcitor, abraziv (TOP SIZE) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 80 | |
Suport de material abraziv | Disc din fibră | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 180 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.488 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566660 80 | |
EAN / GTIN | 4018875312773 | |
Număr producător | 731277 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc din fibră XF 870 (CER) 80
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
2,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
540 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ discurilor | 180 mm | 180 mm |
Material abraziv | Granulaţie ceramică cu strat răcitor, abraziv (TOP SIZE) | Corindon normal (A) |
Suport de material abraziv | Disc din fibră | Fibră vulcanizată |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |