{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 180 mm | |
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.488 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566610 80 | |
EAN / GTIN | 4045197292063 | |
Număr producător | 566610 80 |