Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A) 16

Cod articol: 566600 16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,98 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,64 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KF708
Material abraziv Corindon semisuperior (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 16
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 180 mm
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
⌀ găurii 22,23 mm
Denumirea producătorului VSM KF 708
Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.488 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566600 16
EAN / GTIN 4018875993743
Număr producător 727866

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708 pentru şlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare.
Tipul granulaţiei: Corindon semisuperior (A).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate sau arcuite cu flexibilitate mare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături