{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KF708 | |
Material abraziv | Corindon semisuperior (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 40 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 180 mm | |
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Denumirea producătorului | VSM KF 708 | |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.488 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566600 40 | |
EAN / GTIN | 4018875994283 | |
Număr producător | 727869 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 40
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel |
⌀ discurilor | 180 mm | 180 mm |
Material abraziv | Corindon semisuperior (A) | Corindon normal (A) |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | Fibră vulcanizată |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |