{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură ZF714 | |
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 36 | |
Suport de material abraziv | Disc din fibră | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566530 36 | |
EAN / GTIN | 4018875997253 | |
Număr producător | 799725 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 36
La cerere
În stoc
5.002 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.598 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | Oţel |
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | A |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |