Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 24

Cod articol: 566530 24

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,29 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,07 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
896 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură ZF714
Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 24
Suport de material abraziv Disc din fibră
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566530 24
EAN / GTIN 4018875997239
Număr producător 738145

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Discuri din fibră VSM ZF 714 cu putere mare de şlefuire şi durabilitate bună. Şlefuire la rece. Speciale pentru oţeluri aliate, metale neferoase şi fontă cenuşie. Corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire ce favorizează abraziunea.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 24

Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 24

La cerere
În stoc
896 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,29 €
de la 50  Bucăți
1,07 €
La cerere
În stoc
12.616 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
0,64 €
de la 50  Bucăți
0,53 €
⌀ găurii 22,23 mm 22,23 mm
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 % <0,1 %
Viteză periferică maximă 80 m/s 80 m/s
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel Oţel
⌀ discurilor 125 mm 125 mm
Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA) Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv ZA A