{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KF708 | |
Material abraziv | Corindon semisuperior (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Denumirea producătorului | VSM KF 708 | |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566500 80 | |
EAN / GTIN | 4018875881705 | |
Număr producător | 788170 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A) 80
La cerere
În stoc
2.693 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.204 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ |
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | <0,1 |
Turaţie maximă | 12.200 | 12.200 |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | Roloc™ |
Material abraziv | Corindon semisuperior (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |