{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KF708 | |
Material abraziv | Corindon semisuperior (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 60 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Denumirea producătorului | VSM KF 708 | |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566500 60 | |
EAN / GTIN | 4018875993668 | |
Număr producător | 799366 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A) 60
La cerere
În stoc
6.372 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.935 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | Roloc™ |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | Fibră vulcanizată |
Tip produs | Disc din fibră | Disc din fibră |