Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 987C 36

Cod articol: 566491 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,11 € / buc.
  • de la 25 buc.
    6,76 € / buc.
La cerere
În stoc
1.403 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Aluminiu
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 178 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Aluminiu
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566491 36
EAN / GTIN 30051141277449
Număr producător 7000045188

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Materialul abraziv suplimentar asigură şlefuirea la rece fără schimbarea culorii la încălzire şi reduce colmatajul pe materialele unsuroase.
Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate extrem de ridicată şi o finisare uniformă a suprafeţei.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Tip de înaltă calitate Cubitron™ II. Cea mai mare rată de îndepărtare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, aluminului, titanului şi a aliajelor de nichel.
Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături