Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 982C 36

Cod articol: 566490 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,99 € / buc.
  • de la 25 buc.
    6,66 € / buc.
La cerere
În stoc
17.262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Fontă; Metale neferoase
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Cubitron™II
    Material abraziv Cubitron™ II
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 36
    Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 178 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Denumirea producătorului 982 C
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Fontă; Metale neferoase
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 8.500 min-1
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566490 36
    EAN / GTIN 50051141276989
    Număr producător 7000028201

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate extrem de ridicată şi o finisare uniformă a suprafeţei.
    Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
    Tip vârf Cubitron™ II. Putere mare de îndepărtare.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea oţelului şi a metalelor neferoase.
    Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături