Disc din fibră Actirox AF 890 (CER) 36

Cod articol: 566443 36

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,91 € / buc.
  • de la 50 buc.
    3,26 € / buc.
La cerere
În stoc
1.086 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Aluminiu; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Actirox
    Material abraziv Granulaţie mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE)
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 36
    Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 125 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Aluminiu; Oţel
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566443 36
    EAN / GTIN 4018875091586
    Număr producător 709158

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
    Tip de înaltă calitate VSM Actirox AF 890 cu discuri de fibră cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv. Şlefuire la rece şi durabilitate remarcabilă.
    Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric cu strat de acoperire abraziv activ (TOP SIZE).

    Aplicaţie:

    Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături