Disc suport pentru discuri din fibră TURBO PAD 3 dur / cu nervuri 125 mm

Cod articol: 566688 125
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grad de duritate dur
    ⌀ exterior 125 mm
    Filet M14
    Turaţie maximă 12.200 min-1
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566688 125
    EAN / GTIN 4018875763865
    Număr producător 776386

    Descriere

    Execuţie:

    Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.
    Discuri-suport pentru discuri din fibră dure, nedeformabile. Suprafaţă de contact cu nervuri fine pentru susţinerea optimă a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi suprafeţelor. Plastic special cu rezistenţă foarte ridicată la temperatură. Ideal pentru lucrări de şlefuire grosieră şi degroşare cu granulaţii de la 36 până la 60.