{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 20 mm | |
Filet | M14 | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de polizor în evantai |
Cod articol | 566350 80 | |
EAN / GTIN | 4045197345820 | |
Număr producător | 566350 80 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Roată şlefuitor în evantai M14 Ţesătură (A) 80
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Granulaţie | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 125 mm | 165 mm |
Lăţimea discului | 20 mm | 30 mm |
Material abraziv | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc de polizor în evantai | Disc cu lamele de şlefuit |