Disc de şlefuire în evantai SLTflex (ZA), suport M14 120

Cod articol: 566310 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,10 € / buc.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: Înclinat cu lamele proeminente
  • Filet: M14
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SLTflex
    Prescurtare pentru material abraziv ZA
    Granulaţie 120
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Descrierea formei Înclinat cu lamele proeminente
    ⌀ discurilor 125 mm
    Filet M14
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566310 120
    EAN / GTIN 4027497329311
    Număr producător A272712512016

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulaţia foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită formei constructive fără disc suport, se obţine o ieşire în relief a lamelelor extrem de mare. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, nu necesită piuliţă de strângere.
    Corindon cu zirconiu (ZA) cu lac aderent abraziv pentru utilizare universală.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile, şlefuirea pe contur şi şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ. Lamelele ieşite lung în relief permit o şlefuire moale.