Disc de şlefuire în evantai SLTflex (CER), suport M14 40

Cod articol: 566312 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,30 € / buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: Înclinat cu lamele proeminente
  • Filet: M14
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SLTflex
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei Înclinat cu lamele proeminente
⌀ discurilor 115 mm
Filet M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566312 40
EAN / GTIN 4027497550579
Număr producător A272711504070

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulaţia foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită formei constructive fără disc suport, se obţine o ieşire în relief a lamelelor extrem de mare. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, nu necesită piuliţă de strângere.
Granulaţie ceramică (CER) cu lac aderent abraziv pentru aplicaţii dificile.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile, şlefuirea pe contur şi şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ. Lamelele ieşite lung în relief permit o şlefuire moale.