Disc de şlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oţel şi INOX, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 80

Cod articol: 565446 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,20 € / buc.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: Înclinat cu ieşire în afară a lamelelor
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei Înclinat cu ieşire în afară a lamelelor
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Şlefuire vizibilă da
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565446 80
EAN / GTIN 4027497579402
Număr producător A27461250801406

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu câmp vizual, ce permite vizibilitatea pe piesă. Densitate foarte mare a stratului de acoperire şi durabilitate bună.

Aplicaţie:

Ideal pentru prelucrarea fină.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oţel şi INOX, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 80

Disc de şlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oţel şi INOX, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 80

La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,64 €
de la 10  Bucăți
7,20 €
La cerere
În stoc
853 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,72 €
de la 10  Bucăți
3,93 €
La cerere
În stoc
1.443 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,06 €
de la 10  Bucăți
4,22 €
La cerere
În stoc
7.251 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,04 €
de la 10  Bucăți
2,53 €
La cerere
În stoc
1.396 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,19 €
de la 10  Bucăți
3,49 €
La cerere
În stoc
531 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,33 €
de la 10  Bucăți
3,61 €
⌀ găurii 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Descrierea formei Înclinat cu ieşire în afară a lamelelor Înclinat cu lamele proeminente oblic oblic oblic oblic
Viteză periferică maximă 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel INOX; Oţel INOX INOX; Oţel INOX; Oţel INOX; Oţel
⌀ discurilor 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Prescurtare pentru material abraziv ZA ZA Ceramică ZA ZA ZA
Tip produs Disc de şlefuire în evantai Disc de şlefuire în evantai Disc de şlefuire în evantai Disc de şlefuire în evantai Disc de şlefuire în evantai Disc de şlefuire în evantai

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături