{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Granulaţie | 60 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | Înclinat cu ieşire în afară a lamelelor | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Şlefuire vizibilă | da | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565446 60 | |
EAN / GTIN | 4027497579396 | |
Număr producător | A27461250601406 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oţel şi INOX 60
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
885 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrierea formei | Înclinat cu ieşire în afară a lamelelor | Înclinat cu lamele proeminente |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 125 mm | 125 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |