EB-A4 12-14C12E71 IC900 Freză profilată din carbură pentru uz general, cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°. SOLID-ECO - Aplicații generale de frezare

Cod articol: 5651076
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5651076
EAN / GTIN 7291075013153
Număr producător 5651076
L-Număr L24180 90

Descriere

Descriere:

Freză profilată din carbură pentru uz general, cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°. SOLID-ECO - Aplicații generale de frezare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 71 mm
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Tec Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături