{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Piatră | |
Descrierea formei | Drept | |
⌀ discurilor | 76 mm | |
Lăţimea discului | 1,9 mm | |
⌀ găurii | 10 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Pentru grosimile materialelor | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare; Polizor drept, | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 20.150 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563417 76 | |
Număr producător | 2608615020 |