Disc de debitat diamantat 76 mm

Cod articol: 563422 76
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Piatră
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 10
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Optimizat pentru piesa de prelucrat Piatră
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 76 mm
Lăţimea discului 1,4 mm
⌀ găurii 10 mm
Lăţime disc suport 1,1 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Pentru grosimile materialelor 5,7 mm - 9,5 mm
Maşină acţionată Polizoare unghiulare; Polizor drept,
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 20.150 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Număr producător 2608900652

Tabel de aplicaţii

Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.
Margine de tăiere diamantată sinterizată, închisă. Tăietură curată.

Aplicaţie:

Pentru debitarea ceramicii fine, a dalelor şi marmurei.

Material:

Optimizare pentru: gresie porţelanată, marmură, gresie.

Adaptat pentru:

Polizor unghiular mic cu acumulator Cod 077100.