{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Specificaţie | A60S-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | Rază grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Beton | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563314 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079574 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat Cubitron™ 3 EXTRA ÎNGUST 125 mm
La cerere
În stoc
3.842 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
4,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.494 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 | <0,1 |
Descrierea formei | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 3 ;5 | 3 ;5 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | Ceramică |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |