MM EA.500B31R062-3T08 IC08 Freze interschimbabile din carbură masivă cu 2 sau 3 caneluri, unghiul elicei de 45° pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5622734
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622734
EAN / GTIN 7291075164794
Număr producător 5622734
L-Număr L24060 1002

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,488″
  • Caracteristici de interfață T08
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1/2″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,315″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 0,962″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.488″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colt (RE): 0.063″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Numarul de taisuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 0.962″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături