MM ETR.375A19R031-6T06 90 IC908 Capete de frezare torice interschimbabile din carbură solidă cu 6 caneluri

Cod articol: 5622263
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622263
EAN / GTIN 7291075166033
Număr producător 5622263
L-Număr L24060 1043

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,36″
  • Caracteristici de interfață T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,19″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 0,772″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.36″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colt (RE): 0.031″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.19″
  • Numarul de taisuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 30 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.51″
  • Lungime totala (OAL): 0.772″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 9 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături