SD D1.25-H125D-SP15 IC908 Capete de frezare interschimbabile din carbură cu fantă în T

Cod articol: 5607644
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie T-SLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607644
EAN / GTIN 7291075312331
Număr producător 5607644
L-Număr L24060 126

Descriere

Descriere:

Capete de frezare interschimbabile din carbură cu fantă în T

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.591″
  • Raza la colţ (RE): 0.016″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.315″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.238″
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1/8″
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 0.33″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime totală (OAL): 0.315″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături