HSM90S APCR 140550R-P IC28 Plăcuțe pozitive înalte cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari

Cod articol: 5607519
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607519
EAN / GTIN 7291075314571
Număr producător 5607519
L-Număr L23910 1326

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive înalte cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 25 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 0.2 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături