MTH 23 E 3.0 ISO IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producția de filete exterioare ISO metrice

Cod articol: 5607454
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607454
EAN / GTIN 7291075220827
Număr producător 5607454
L-Număr L24290 275

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producția de filete exterioare ISO metrice

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 27 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 3 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături