MTSRH 091H23-2-N Freze cu găuri de răcire pentru Plăcuțe de filetare elicoidală

Cod articol: 3409895
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3409895
EAN / GTIN 7291075486063
Număr producător 3409895
L-Număr L24090 322

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule Filetare frezare
  • Diametru, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Coolant Thru (CSP)
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 0,91″
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Lungime de utilizare (LU): 2″.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.91″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.063″
  • Numarul de taisuri (NOF): 2
  • Lungime totala (OAL): 4-1/2″
  • Tip de coada Weldon
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Lungime utila (LU): 2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate