S845 SXCU 160608FR-P IC28 HELIDO - Plăcuțe groase, pătrate, cu 8 muchii de tăiere elicoidale pentru frezarea frontală

Cod articol: 5607419
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5607419
EAN / GTIN 7291075209211
Număr producător 5607419
L-Număr L23910 1340

Descriere

Descriere:

HELIDO - Plăcuțe groase, pătrate, cu 8 muchii de tăiere elicoidale pentru frezarea frontală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16.2 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.45 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături