MTH 23 11 W IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete interioare sau exterioare Whitworth (BSW, BSF, BSP)

Cod articol: 5607160
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607160
    EAN / GTIN 7291075221046
    Număr producător 5607160
    L-Număr L24290 190

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete interioare sau exterioare Whitworth (BSW, BSF, BSP)

    Caracteristică:

    • Lungimea plăcuţei (INSL): 27 mm
    • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.5 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 8 mm
    • Forma filetului (THFT): BSP(G):
    • Pasul filetului (TP): 2.309 mm
    • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
    • Număr paşi per inch (tăiş) 11 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături