T465 LNHT 2212-ZN-R IC330 Plăcuțe cu prindere tangențială cu patru muchii de tăiere de 22 mm lungime pentru freze de 65°.

Cod articol: 5606814
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606814
EAN / GTIN 7291075285154
Număr producător 5606814
L-Număr L23970 327

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu patru muchii de tăiere de 22 mm lungime pentru freze de 65°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 19 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 25.39 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 19.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 2.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T465 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături