T465 FLN D250-12-60R-22ST Freză frontală de 65° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106764
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106764
EAN / GTIN 7291075322750
Număr producător 3106764
L-Număr L23980 1332

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 65° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 270 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 270 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 19 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 150 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T465 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături