APKT 1003PDTR-76 IC830 Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale cu nervuri pe fața de atac (gata sinterizate)

Cod articol: 5606581
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606581
EAN / GTIN 7291075039245
Număr producător 5606581
L-Număr L23910 200

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale cu nervuri pe fața de atac (gata sinterizate)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.47 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături