HM90 ADKT 1505PDR-MM IC830 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru uz general

Cod articol: 5606454
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606454
EAN / GTIN 7291075171228
Număr producător 5606454
L-Număr L23910 1304

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru uz general

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături