T490 LNHT 130616PNTR IC830 Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 5606065
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606065
EAN / GTIN 7291075228885
Număr producător 5606065
L-Număr L23970 591

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Figura 1.
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.81 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.88 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături