T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 Freză monobloc de 90° cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 12,5 mm.

Cod articol: 3105779
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105779
EAN / GTIN 7291075286410
Număr producător 3105779
L-Număr L23980 2218

Descriere

Descriere:

Freză monobloc de 90° cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 12,5 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAMFIX
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă CAMFIX
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 51 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături