ADKW 1505 PDER IB85 Plăcuţe în varianta dreaptă cu vârf IB85 PCBN pentru prelucrarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Cod articol: 5605935
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605935
EAN / GTIN 7291075271591
Număr producător 5605935
L-Număr L24270 196

Descriere

Descriere:

Plăcuţe în varianta dreaptă cu vârf IB85 PCBN pentru prelucrarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.18 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.83 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături