ADKT 1505R8T-FF IC928 Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 5605785
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5605785
EAN / GTIN 7291075241747
Număr producător 5605785
L-Număr L23910 802

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.8 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături