MTECSH 06047C14 1.0ISO IC903 Freze rotative de filetare scurte din carbură în design stânga pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Cod articol: 5605668
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605668
EAN / GTIN 7291075221275
Număr producător 5605668
L-Număr L24210 426

Descriere

Descriere:

Freze rotative de filetare scurte din carbură în design stânga pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.65 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm
  • Dimensiunea filetului M6
  • Lungime utilă (LU): 14 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături