MTEC 0312C09 1.5ISO IC908 Freze cu carbură pentru filetare interioară pentru profil de filet ISO

Cod articol: 5605357
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605357
EAN / GTIN 7291075167498
Număr producător 5605357
L-Număr L24210 211

Descriere

Descriere:

Freze cu carbură pentru filetare interioară pentru profil de filet ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.276″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.98″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături