LNAR 110604PN-R-S ID8 Plăcuţe dreapta, cu prindere tangențială, cu un tăiș PCD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5605202
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605202
EAN / GTIN 7291075217797
Număr producător 5605202
L-Număr L24200 25

Descriere

Descriere:

Plăcuţe dreapta, cu prindere tangențială, cu un tăiș PCD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.76 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate