APKT 100312TR-RM IC910 Plăcuţe cu diferite raze de colț și muchie de tăiere întărită pentru tăierea întreruptă și prelucrări grele

Cod articol: 5605016
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605016
EAN / GTIN 7291075038996
Număr producător 5605016
L-Număr L23910 1134

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu diferite raze de colț și muchie de tăiere întărită pentru tăierea întreruptă și prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9.85 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.2 mm
  • Figura 3
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.47 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături