HP ADKT 190631PDTR IC908 Plăcuţe cu un tăiș de 19 mm lungime pentru aplicații generale

Cod articol: 5604936
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604936
EAN / GTIN 7291075212266
Număr producător 5604936
L-Număr L23910 1063

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu un tăiș de 19 mm lungime pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.18 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături