HP E90AN-D16-4-C16-07-C Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Cod articol: 3103372
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103372
EAN / GTIN 7291075180541
Număr producător 3103372
L-Număr L23980 2484

Descriere

Descriere:

Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 90 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.2 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 24.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături