HP ADKT 190624PDTR IC910 Plăcuţe cu un tăiș de 19 mm lungime pentru aplicații generale

Cod articol: 5604918
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604918
EAN / GTIN 7291075212136
Număr producător 5604918
L-Număr L23910 995

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu un tăiș de 19 mm lungime pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.87 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături